内容量1個仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:19.6mm 、 メータ確度:±2 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 14 mm、3.5桁メータ. 自動ゼロ調整、自動極性識別 過電圧保護: 最大±250V 外部コンポーネントなし。携帯型計装用途に最適 ベゼルも用意。 ; 176-4193 176-4193 を参照 電圧計デジタルモジュールについては、品番 ; 163-6492 163-6492 及び ; 163-6559 163-6559 を参照 ねじなしで取り付け。パネル取り付け又は基板実装 H 23.5 x W 55 x D 20mm パネル切り抜き: 53.8 x 22.3mm パネル背後の奥行き: 19.6mm注文コード49609386品番DMS-30PC-2-RS-C