商品レビューを投稿する内容量1個仕様桁の数:4.5●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:23mm●カットアウト幅:55mm●深さ:17.45mm●アナログ効果:数字のみ●14mm、4.5桁メータ. 自動ゼロ調整、自動極性識別 過電圧保護: 最大±250V 外部コンポーネントなし。携帯型計装用途に最適 ベゼルも用意 ねじなしで取り付け。パネル取り付け又は基板実装 23.5 x 55 x 20mm (H/W/D) パネル切り抜き: 53.8 x 22.3mm パネル背後の奥行き: 19.6mm注文コード49609413品番DMS-40PC-1-GS-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)