曜日別特売

TOWA トリプルX ロープガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個長さ(cm)45注文コード49609464品番TWRG45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。
表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。
インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。
鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。

長さ(cm)45材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする