TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 周辺器具 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の カラビナ・ナスカン
オーバルカラビナ ロックセーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49609595
品番
TAL124R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EN362:2004/B基準認定品
仕様
ゲートオープン:21m/m
材質
7075アルミ
形状
オーバル型
質量(g)
82
寸法(cm)
11.4×6.4
引張強度(kN)
24
ロック機能
あり