TAL124S オーバルカラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具] ロック機能あり 49609604

オーバルカラビナ スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49609604 品番TAL124S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品

仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)75 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする