TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 周辺器具 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の カラビナ・ナスカン
レスキューカラビナ ロックセーフ NEW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49609622
品番
TAL130R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
EN362:2004/B基準認定品
形状
HMS型
ロック機能
あり
材質
7075アルミ
仕様
ゲートオープン:23m/m
質量(g)
85
寸法(cm)
11.2×7.2
引張強度(kN)
30