オーバルカラビナ オートロック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49609708 品番TAL124TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品

ブラック 仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)84 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49609613
2022-02-01
用途:
高所作業時
建設業・工事業

軽いので使いやすい。安全基準をクリアしているので、高所作業時フルハーネス利用時に活用。自社の都合だが、もう一回り大きいサイズが有るとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする