TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 周辺器具 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の カラビナ・ナスカン
フォルティス アルミ カラビナ スクリュー 40kN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49609753
品番
YAC026S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
7075アルミ
仕様
ゲートオープン:25m/m
質量(g)
137
寸法(cm)
13.5×8.0
引張強度(kN)
40