TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 周辺器具 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の カラビナ・ナスカン
オリオン スチール カラビナ スクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49609778
品番
YIC005S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
EN362:2004/B基準認定品
色
ブラック
仕様
ゲートオープン:20m/m
材質
スチール、アルミ合金
形状
オーバル型
質量(g)
180
寸法(cm)
10.6×6.2
引張強度(kN)
50
ロック機能
あり