TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 周辺器具 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の カラビナ・ナスカン
レスキューカラビナ スチール オートロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49609805
品番
YIC006T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
色
クローム
仕様
ゲートオープン:25m/m
材質
スチール
形状
HMS型
質量(g)
240
寸法(cm)
11.9×8.2
引張強度(kN)
50
ロック機能
あり