TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
ジェットマン BIG (アルミ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49609972
品番
MZJ011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ステンレス製よりも径(Φmm)が小さく、アルミ製なので軽量。
7075-T6の飛行機に使用されている超々ジュラルミン使用。
角部分でもロープにかけて静止し、固定するのにとても便利です。
材質
超々ジュラルミン
質量(g)
150
引張強度(kN)
41
適合ロープ径(Φmm)
9〜16
繰り返し・詰め替え
対応