TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
ジェットマン サス (ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49609988
品番
MZJ021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミ製8環に比べ摩擦が少なく、角部分にもロープを掛けて静止し、固定するのにとても便利です。
材質
ステンレス
質量(g)
470
引張強度(kN)
50
適合ロープ径(Φmm)
10〜16
繰り返し・詰め替え
対応