TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
レスキューラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
4本ラック
注文コード
49609997
品番
TRR08
参考基準価格(税別)
¥20,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロープセッティングのミスも少なく、ロープに与えるダメージも最小限に抑えられる下降器です。
6本バータイプは下降スピードも遅くなるので安全に下降できます。
仕様
4本ラック
適合ロープ径(Φmm)
〜12.5
質量(g)
686
材質
アルミ
繰り返し・詰め替え
対応