TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
レスキューエイト ディッセンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49610042
品番
YAE002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
260
寸法(cm)
17×17
引張強度(kN)
40
適合ロープ径(Φmm)
〜16
繰り返し・詰め替え
対応