TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
エスケープエイト ディッセンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49610058
品番
YAE003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
110
寸法(cm)
10×10
引張強度(kN)
30
適合ロープ径(Φmm)
〜11
繰り返し・詰め替え
対応