ハイパーラック 4バー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49610067 品番YAE006
参考基準価格(税別)¥20,030 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロープ一本でも安定して下降することが出来ます。

材質ラック:ステンレス、バー:アルミ 質量(g)450 引張強度(kN)44 適合ロープ径(Φmm)〜12.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする