KONG バックアップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49610112 品番KGBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単!
本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。
パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。
EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。

付属品専用カラビナ 質量(g)386 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)10〜12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする