TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
TOWA フィッツ アッセンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49610146
品番
TWTA010B
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手のひらにジャストフィットなコンパクトなアッセンダー。
固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。
高品質の熱処理を施したカムは優れたグリップ力を発揮します。
材質
アルミ合金
質量(g)
180
規格
EN353-2、EN358
寸法(cm)
8.5×6.2
引張強度(kN)
15
適合ロープ径(Φmm)
9〜13
繰り返し・詰め替え
対応