画像準備中

TOWA オリジナルロープグラブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49610164 品番YIG006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

SS21ロリップより小さく、上下を間違えてロープにセットすることが出来ない構造になっています。
シャックル方式で下降する場合の墜落防止器具としてお使いください。価格も経済的です。
ANZIN2359.1認定品。

材質特殊合金鋼スチール 質量(g)520 引張強度(kN)22 適合ロープ径(Φmm)16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする