TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
アルミ Oリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49610225
品番
YAD005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
スモール
材質
6061アルミ
質量(g)
38
厚さ(mm)
12
直径(Φcm)
5.1
引張強度(kN)
40
繰り返し・詰め替え
対応