TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
ロックエキゾチカ オムニ ブロック シングル 2.0 アゴ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49610252
品番
P53-2
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
CE1091認定品。
質量(g)
348
寸法(cm)
13.0×6.0×2.5
引張強度(kN)
36
適合ロープ径(Φmm)
12.5未満
繰り返し・詰め替え
対応