画像準備中

ロックエキゾチカ アズテック オムニ ブロック (ペア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49610286 品番Y6320
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

CE0120認定品。
スイベルダブルプーリ。
シールドボールベアリング。
オレンジとブルーのセット。
クイックリリースピン(ブルーに付属)
ロープエンドカバー(オレンジに付属)
ベケットサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリを限界まで引き寄せ可能。

仕様滑車:25mm 質量(g)436 引張強度(kN)36 適合ロープ径(Φmm)〜8 使用荷重(kN)3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする