TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の その他掃除用具
TOWA/NER バウンドループプルジック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49610898
品番
N5MZ0C-08-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結び目を作らず邪魔にならないループ・プルジック。
ニューイングランドロープ社と提携し、8mmタイプのプルジックコードをループすることが出来ました。
色
レッド
長さ(cm)
42
幅(mm)
8
引張強度(kN)
20
繰り返し・詰め替え
対応