TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49610916
品番
TWAAS030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。
最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
色
オレンジ
質量(kg)
1
長さ(m)
0.6〜3
引張強度(kN)
D環・バックル:22、ウェビング:27
破断荷重(kN)
ストレート:22、U字二つ折り:44