TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
アンカーストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49610934
品番
TWAS0120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。
黒のネオプレンカバープロテクト付き。
色
ブルー
質量(g)
429
長さ(cm)
120
引張強度(kN)
ウェビング:27
破断荷重(kN)
ストレート:30
スリング幅(mm)
45