TOWA[清掃用品、安全保護具]
アルミ ブランコ(キャメル1)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
49611363
品番
MZBB02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
片側はバケツを掛けられるようなデザインになっています。
材質
板:アルミ、吊ロープ:ステンレスワイヤー
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
55×15
繰り返し・詰め替え
対応