TOWAイーグル ワークシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプオープン 注文コード49611388 品番TWWS01W
参考基準価格(税別)¥27,120 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。
ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。
吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。

材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材 質量(g)約960 タイプオープン 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする