パラペット・ウォールローラー(スチール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49611397 品番BHSPR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

空気入りのタイヤが2個ありパラペット上を左右に移動できます。
ローラーの役目をする約Φ15cmのタイヤはゴム製なので建物などを傷つけません。
作業員一人で押せば簡単に左右の移動が可能なため、工定数を節約できる。
厚さ10〜60cmのパラペットに対応可能なので、簡単に調節。(調節用ピン4本付き)
常時接着幅は30cmを保つため安心。

材質スチール 幅(cm)57 定格荷重(kg)115 寸法(縦×横)(cm)55×108 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※必ずウォールローラーの落下防止措置を取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする