TOWA パラペットクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ〜65cmタイプ 注文コード49611406 品番TWKLNP
参考基準価格(税別)¥156,250 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

丸環のない屋上や開口部の場合でも、パラペットに挟み込んで取り付け可能です。
セッティングも簡単で持ち運びもラクラクです。
メインロープを本体に直セットして、ライフラインはパラペットクランプ本体とは別に独立したアンカーに取り付けてください。

質量(kg)15 タイプ〜65cmタイプ 幅(cm)25 定格荷重(kg)115 寸法(縦×横)(cm)45×125 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ブランコ作業専用・ゴンドラにはセットできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする