リギング ベータ(スチール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49611485 品番BHSB01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

5パーツ組み立て式なので、持ち運びも楽です。
最高約180cmまでの高さまでのパラペットに対応します。
重さ約25kgのウエイトが4枚で、バランスを保つことが出来ます。
ウエイトは取っ手付きなので持ち運びしやすく、取り扱いが簡単です。
車輪にはロック機能が付いています。安全ピン5本付き。
フェンスや手すりがあっても180cmまでは超えられます。

仕様ウエイトなし 材質スチール 定格荷重(kg)115 寸法(全長×全高×幅)(mm)280×290×140 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ウエイトは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする