曜日別特売
MEA1D1512SC Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49613543

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)出力電圧(V)±12dc注文コード49613543品番MEA1D1512SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEAシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89.5 %の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、5 %以下という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、デュアルレール電源の供給で、スイッチングノイズを低減するガルバニック絶縁も備えています。 合計負荷が1 Wを超えない限り、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89.5 % -40 → + 85 ℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 出力での電源共用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材取付方式スルーホール寸法L(mm)6.0シリーズMEA定格電力(W)1出力電圧(V)±12dc入力電圧(V)15dc寸法T(mm)10.0寸法W(mm)19.5出力電流(mA)±42安全規格UL62368-1動作温度(℃)-40~85効率87.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション2.5%絶縁電圧(kV)1dcラインレギュレーション±1.1%入力電圧レンジ(V)13.5→16.5dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする