仕様MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEAシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89.5 %の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、5 %以下という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、デュアルレール電源の供給で、スイッチングノイズを低減するガルバニック絶縁も備えています。 合計負荷が1 Wを超えない限り、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89.5 % -40 → + 85 ℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 出力での電源共用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材取付方式スルーホール寸法L(mm)6.0シリーズMEA定格電力(W)1出力電圧(V)±12dc入力電圧(V)24dc寸法T(mm)10.0寸法W(mm)19.5出力電流(mA)±42安全規格UL62368-1動作温度(℃)-40~85効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション2.5%絶縁電圧(kV)1dcラインレギュレーション±1.1%入力電圧レンジ(V)21.6→26.4dc出力数2