仕様MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. ムラタ2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMHシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 UL94V-0パッケージ素材 SIP7プラスチックパッケージ取付方式スルーホール寸法L(mm)7.5シリーズNMH定格電力(W)2出力電圧(V)±12dc入力電圧(V)24dc寸法T(mm)10.0寸法W(mm)19.5出力電流(mA)±83安全規格-動作温度(℃)-40~85効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション10%絶縁電圧(kV)1dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)21.6→26.4dc出力数2