クイックコネクト ストレートハンドル 133 cm

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49613795 品番FGQ75006-YL00
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮ハンドルなので、距離の調整ができ、また、フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。
ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能)
軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。

仕様133cm/ストレートハンドル 材質アルミ 質量(kg)0.5 寸法(縦×横×奥行)(mm)1330×41×41 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フレーム、パッドは別売りになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49613795
2024-03-21
用途:
清掃作業
名古屋山喜 様 (サービス業)

取手も使いやすいく長持ちで細部の部品も交換出来最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする