ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの フラットモップ
PULSE (パルス)洗濯タンク付モップセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49613987
品番
1835528
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属タンクに洗剤を入れてボタンを押すだけで、液体散布・床掃除ができます。手軽にどこでもモップ掛けが可能で持ち運びも便利です。
マイクロファイバー製ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。
付属品
専用フレーム、ウエットパッド×2
寸法(mm)
本体:1240×950×1420、タンク部:95.2×120.8
質量(kg)
約2.6
容量(mL)
620
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※塩素系洗剤の使用不可。