ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの フラットモップ
プロフェッショナル スプレーモップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49613996
品番
3486108
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。
広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。
景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)
1.36
容量(mL)
443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タンク入部:90×114×1320
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ボトルは塩素系洗剤の使用不可。
※パッドは別売りとなります。