Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 出力電圧(V)±12dc 注文コード49613997 品番NCM6D0512EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950、UL60601(第3版)、2 MOOP. ムラタ6 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - NCM6シリーズ. ムラタNCM6シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5〜9 V、9〜36 V、及び18〜75 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この絶縁パワーコンバータは、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCM6絶縁DC-DCコンバータの用途には、医療、データ通信バッテリ駆動システム、プロセス制御、及び分散型電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 5200 V dc絶縁 効率88 %(標準)5 V、12 V、48 V公称入力 電力密度: 0.94 W/cm3 沿面距離: 5 mm(保証値)電圧低下ロックアウト 制御ピンオプション 取付方式スルーホール 寸法L(mm)20.0 シリーズNCM 定格電力(W)6 出力電圧(V)±12dc 入力電圧(V)5dc 寸法T(mm)10.75 寸法W(mm)32.0 出力電流(mA)±250 安全規格UL60950、ANSI/AAMIES60601-1 動作温度(℃)-40〜85 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(kV)5.2dc ラインレギュレーション±0.75% 入力電圧レンジ(V)4.5→9dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする