画像準備中

BRUTE バケツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)9.5 グレー 注文コード49614443 品番FG296300GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。
内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。
一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。
広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。
耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。
11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。
ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。

容量(L)9.5 グレー 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール 質量(kg)0.5 サイズS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)267×260

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49614443 FG296300GRAY 17344434 FG296300GRAY ブルートバケット2963 ラバーメイド ブルートバケット2963 ラバーメイド 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする