BRUTE バケツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49614477 品番 FG261400RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。
内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。
一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。
広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。
耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。
11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。
ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。

容量(L)13.2 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール 質量(kg)0.8 サイズL 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×286 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする