仕様ムラタ9.6 W → 11 Wシングル / デュアル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UWR / BWR / TWRシリーズ. 業界標準モジュール 1.5 kVdc絶縁 完全密閉型メタルケース UL94V-0パッケージ素材
取付方式スルーホール
寸法L(mm)50.8
シリーズBWR
定格電力(W)10
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)48dc
寸法T(mm)9.53
寸法W(mm)25.4
出力電流(mA)±330
安全規格-
動作温度(℃)-40〜100
効率84%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
ラインレギュレーション±0.3%
入力電圧レンジ(V)18→75dc
出力数2