ダブルペール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49614486 品番FG261700GRAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広めのバケツなので、水切りもラクラク。
洗剤液とすすぎ液と分けられるので大変便利です。
ラバーメイドの定評のある高密度ポリエチレン製は耐久性に優れています。
洗剤液とすすぎ水を同時に使える便利な設計。
一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。
広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。
耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。
手に優しいプラスチック製のグリップ付き。
清掃作業を効率的にし、様々な用途に使える便利なダブルペール。

容量(L)16.1 グレー 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール 質量(kg)1.3 サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×371×257 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする