画像準備中

ダブルペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49614495 品番FG262888GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広めのバケツなので、水切りもラクラク。
洗剤液とすすぎ液と分けられるので大変便利です。
ラバーメイドの定評のある高密度ポリエチレン製は耐久性に優れています。
洗剤液とすすぎ水を同時に使える便利な設計。
一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。
広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。
耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。
手に優しいプラスチック製のグリップ付き。
清掃作業を効率的にし、様々な用途に使える便利なダブルペール。

容量(L)18 グレー 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール 質量(kg)1.6 サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×457×257

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49614495 FG262888GRAY 60844647 FG262888GRAY ダブルペール グレイ ラバーメイド ダブルペール グレイ ラバーメイド 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする