仕様UL 60950. cULus. Power derates above 85℃. Murata 1W DIP Dual Output Unregulated Isolated DC-DC Converter MEA1 Series. Wデュアル出力未調整型DC/DCコンバータはガルバニック絶縁が施され、スイッチングノイズを軽減します。1 Wデュアル出力1 kV dc絶縁未調整型DC/DCコンバータは、ヒートシンクや外部コンポーネントなしで全負荷時に幅広い温度性能を発揮し、業界標準のピン配列と出力時に電力共有が可能です。定格電力のすべてをシングル出力から引き出し、全負荷は1 Wを上回りません。1 Wデュアル出力1 kV dc絶縁未調整型DC/DCコンバータの最適な用途は、デュアルレール電源の供給です。. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 力での電源共用 最大効率89.5 電力密度: 85 W/cm 3 -40〜85℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外付け部品不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材
取付方式スルーホール
寸法L(mm)9.8
シリーズMEA
定格電力(W)1
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)6.8
寸法W(mm)19.5
出力電流(mA)±33
安全規格UL62368-1
動作温度(℃)-40〜85
効率88%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション2.3%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±1.1%
入力電圧レンジ(V)21.6→26.4dc
出力数2