画像準備中

ジャニターカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49614714 品番FG617388BLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナの搭載が可能です。
モップをしっかり押さえるホルダー付きなので、清掃を円滑に行う最高のカートです。
ホテルなどの宿泊用施設の他、アミューズメントパークや、複合施設でも活躍します。
清掃作業に必要な用具一式をカート1台に搭載でき、直ぐ手が届く距離にまとめて収納が可能。
軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン製です。
金属性に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少なく、表面は滑らかで手入れが簡単。
フロントのベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、コンテナ(ブルート121L用)等を搭載。
2枚の棚板を洗剤等の収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシ等の収納に便利なフックを装備。
ごみ捨てが容易で頑丈な黄色のビニールバック(ジッパー付)。
床に跡が付きずらいキャスターはフロアの仕上げ作業に最適。
直径101mmと直径203mmの4輪自在キャスターを装備。

材質本体:ポリプロピレン、ゴミ捨て用バック:ポリエチレン 質量(kg)15.5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1168×552×975
注意
※こちらの商品は組立が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49614714 FG617388BLA 41180991 FG617388BLA ジャニターカート ラバーメイド ジャニターカート ラバーメイド 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする