大容量クリーニング カート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49614766 品番FG9T7200-BLA
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ラバーメイド清掃用カートの定番でロングセラー商品。
清掃用具が一式納まり、作業効率を高めます。
ゴミ捨て用バックはジッパーが付いていてゴミの取り出しに便利です。
ゴミ捨てが容易で液漏れしにくい大容量のジッパー付きビニール製バック。
柱は衝撃に強く錆びにくいアルミ製なのでお手入れも簡単。
手に馴染みやすいハンドルがカートの操作を容易にします。
カート前面に搭載出来るバケツやモップ絞り機等を固定する安全ホルダー付き。
清掃用具や備品をすっきり収納できる棚板付き。
取外し可能な9.5L容器は約6本のボトルが収納可能。
さまざまな太さのモップをしっかり押さえるゴム製ホルダー付き。
安全サイン用ホルダー付き。
大容量のゴミ処理バックと多くの清掃用具を搭載できるクリーニングカート。

付属品取り外し可能な9.5L容器(2個)、ビニール製ゴミ袋(1枚) 材質本体:ポリプロピレン、ゴミ捨て用バック:ポリエチレン 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×1264×1118 繰り返し・詰め替え対応
注意
※こちらの商品は組立が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする