クイックカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49614906 品番1902465
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホテルのハウスキーピングや、商業施設のロビー清掃などに。
デザイン性と機能性を兼ね備えたラバーメイドのモバイルカート!
水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様。取外し可能なキャディー付き。
モップの柄を固定するハンドル用ストラップ付き。市販の鍵を使えば、盗難防止に。
内部の仕切りは調整が可能の為、現場に合ったカスタマイズが実現。
頑丈なキックプレートによる使用中の保護を強化。ホテルのハウスキーピングに。
商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所に。メンテナンス用の道具入れとして。
クリーニング業界で最も耐久性のあるモバイルカート。場所を選ばないスタイリッシュデザイン。

質量(kg)27.2 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×419×635 大きさ 総耐荷重(kg)8.17 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする