Lobby Pro ダストパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49614933 品番FG253100-BLA
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

機能性はもちろん、見た目もかっこいいダストパン。
エントランスや、店舗など、お客様の目の触れる場所でもおしゃれにお使いいただけます。
部分的な日常清掃やお客様の目に触れる清掃に最適。
アミューズメントパーク、ショッピングモール、店舗、ホテル、レストラン、ロビーなどにお勧め。
吊り下げ用ブラケットを装着すれば、持ち運びや保管の際に便利。
背面部分にローラーが付き、スムーズな移動とゴミ収集が可能。
柄が長く、腰をほとんど曲げずに部分的な清掃が可能。

トラスコ品番819-4385 材質本体:ポリプロピレン、柄:ビニールコーティングスチール 質量(kg)0.8 ブラック 種類ダストパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×137×104 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする