仕様UL60950、UL60601(第3版)、2 MOOP. ムラタ6 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - NCM6シリーズ. ムラタNCM6シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5〜9 V、9〜36 V、及び18〜75 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この絶縁パワーコンバータは、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCM6絶縁DC-DCコンバータの用途には、医療、データ通信バッテリ駆動システム、プロセス制御、及び分散型電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 5200 V dc絶縁 効率88 %(標準)5 V、12 V、48 V公称入力 電力密度: 0.94 W/cm3 沿面距離: 5 mm(保証値)電圧低下ロックアウト 制御ピンオプション
取付方式スルーホール
寸法L(mm)20.0
シリーズNCM
定格電力(W)6
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.75
寸法W(mm)32.0
出力電流(mA)±200
安全規格UL60950、ANSI/AAMIES60601-1
動作温度(℃)-40〜85
効率83%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)5.2dc
ラインレギュレーション±0.75%
入力電圧レンジ(V)4.5→9dc
出力数2