ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49615107
品番
FG262000GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,120
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
高さ(mm)
582
種類
丸型
奥行(mm)
492
容量(L)
75.7
間口(mm)
492