ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49615143
品番
1779734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
778-4554
色
黒
高さ(mm)
582
種類
丸型
奥行(mm)
492
容量(L)
75.7
間口(mm)
492